TRUSCO
TRUSCOの 忌避剤・虫対策
TRUSCOの 虫対策用品
TRUSCOの 蚊・ハエ対策用品
虫除けスプレー ミストタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24985898
品番
TSPIR-300
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
環境にやさしいノンガスミストタイプ、お肌を蚊から守ります。
容量アップの300mlのため、業務用としてお使いいただけます。
お肌にやさしい天然保湿成分モモ葉エキス配合です。
用途
お肌の虫除けに。蚊、ノミ、イエダニ、マダニ、ブユ(ブヨ)、サシバエの忌避に。
トラスコ品番
255-7424
容量(mL)
300
使用の目安
効果持続:1〜3時間
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
注意
※防除用医薬部外品です。