TNS-HG-BXL 抗菌仕様 ウレタン背抜き手袋 TRUSCO 24985977 TNS-HG-BXL 抗菌仕様 ウレタン背抜き手袋 TRUSCO 24985977 TNS-HG-BXL 抗菌仕様 ウレタン背抜き手袋 TRUSCO 24985977

抗菌仕様 ウレタン背抜き手袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 24985977 品番 TNS-HG-BXL
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

肌触りの良いナイロン編みです。
手袋の手の平側にウレタン樹脂をコーティングしているので柔らかで且つムレにくく、長時間の作業も快適です。
伸縮性が良く手にピッタリフィットし滑りにくい手袋です。
指先を使う細かな作業に適しています。
長繊維のナイロンを使用していますので、手袋からのホコリが少なくクリーンな作業にも適しています。
サニタイズ加工による抗菌機能

用途農作業・ガーデニングや草取り・精密作業に トラスコ品番261-9863 材質ライナー:ナイロン 、コーティング: ポリウレタン 厚さ(mm)0.9 サイズXL 全長(cm)23.5 中指長(cm)9.0 手のひらまわり(cm)19.2 色(手首部) ゲージ数15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする