TRUSCO
TRUSCOの 消防/防災/防犯標識
TRUSCOの 非常口標識/避難誘導
中輝度蓄光式誘導標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24986309
品番
EGS1030-L
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
裏面4辺に両面テープが付いており、短い施工時間で直付けできます。
用途
任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。
トラスコ品番
336-0486
材質
蓄光材、硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1.4
縦(mm)
100
横(mm)
300
取付け方法
貼付タイプ、テープ止め(裏面付属)
表示内容
非常口・左矢印
RoHS指令(10物質対応)
対応