TRUSCO
TRUSCOの ネット・シート・マルチ
TRUSCOの ネット・シート・マルチ固定具
シート用クリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
24986424
品番
TSC-830
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
シートを簡単につかめるクリップです。
シートの穴をあけずに強力固定が可能です。
ネジロック式で確実にシートを掴みます。
用途
シートの固定
トラスコ品番
358-9819
材質
ナイロン
幅(mm)
27
色
黒
高さ(mm)
33
奥行(mm)
82
最大開口(mm)
約8