TA-30-B プラスチック境界杭 TRUSCO 24987070

 

TA-30-B プラスチック境界杭 TRUSCO 24987070
TA-30-B プラスチック境界杭 TRUSCO 24987070

プラスチック境界杭

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番363-2392
内容量1本注文コード24987070品番TA-30-B
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。

用途測量標識のポイントに。地境の表示に。トラスコ品番363-2392材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)幅(mm)30高さ(mm)300キャップ色刻印天面:田
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする