※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA-45-B プラスチック境界杭 TRUSCO 24987088 TA-45-B プラスチック境界杭 TRUSCO 24987088

プラスチック境界杭

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24987088 品番 TA-45-B
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
JIS K6932規格品です。

用途測量標識のポイントに。地境の表示に。 トラスコ品番363-2403 材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック) 幅(mm)45 高さ(mm)450 キャップ色 刻印天面:田

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24987088
2024-05-20
用途:
畑の区画整理に使用
不動産業

ヘッドも大きく打ちやすい。この大きさになるとハンマーも大きくなります、ちょっと重労働です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする