ワークポジショニング腰道具4点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード24987115 品番TFC110A-TCMW31SET
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具4点のセットです。
ワークポジショニングベルト:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付

付属品TFC-110A-BK、TCM-W31、TCM-W31、TCM-D11 トラスコ品番364-4670 セット内容ワークポジショニングベルト、腰袋3段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個) 材質腰袋・工具差し:600デニールポリエステル、ハンマーホルダー:生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ 長さ(mm)1200 形状ワークポジショニングベルト、腰袋3段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個) 幅(mm)45 デザート ベルト通し幅(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする