STMFS-860 ボルトスクリュー ステンレス TRUSCO 24987377

 

STMFS-860 ボルトスクリュー ステンレス TRUSCO 24987377
STMFS-860 ボルトスクリュー ステンレス TRUSCO 24987377

ボルトスクリュー ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(12本)
ボルト径M8×20
全長(mm)60
ボルト長さ(mm)20
内容量1パック(12本)注文コード24987377品番STMFS-860
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マルチタイプねじ固定式アンカーです。
色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。
下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。

用途
各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備家具組み立て転倒防止金具の固定エアコン室外機ブラケットアイナットブロック塀補強金具の固定
トラスコ品番364-5737材質ステンレス(SUS430)全長(mm)60ねじ長さ(mm)38ボルト長さ(mm)20ボルト径M8×20ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm
注意
※ソケットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする