二輪車用メンテナンス工具セット ラチェットハンドルタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(21個) 注文コード24987429 品番MCM-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

幅広いシーンで使用可能なバイク用メンテナンス工具セットです。

付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TMS-08、TMS-10、TMS-12、TMS-14、TMS-17、TMS-19、TSSB3-200、TSEB3-150、TS3-08S、TS3-10S、TS3-12S、TS3-14S、TS3-17S、TS3-19S、TRH3-B、TVPL-170、TBUPR150、TTR-670-BK トラスコ品番363-8320 セット内容オフセットドライバー(差込角6.35、 -4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角6.35、全長80mm)、マグネットホルダー(差込角6.35、全長60mm)、コンビネーションスパナ(8・10・12・14・17・19mm)、モンキーレンチ200mm、ラチェットハンドル(差込角9.5、全長190mm)、エクステンションバー(差込角9.5、全長150mm)、ソケット(6角、差込角9.5、8・10・12・14・17・19mm)、ロングノーズグリッププライヤ170mm、万能ラジオペンチ150mm、ツールロール セット商品数21 ケース色ブラック ケース寸法(mm)670×20×355
注意
※工具類はツールロール内に同梱されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする