※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
アングル式キャスター(エラストマー車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
形状
自在式
注文コード
24988436
品番
TYSA-50EL
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アングルへの取り付けが簡単にできます。
ストッパー
無
トラスコ品番
362-9106
用途
アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
形状
自在式
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ仕上げ
取付高H(mm)
65
許容荷重(daN)
35
車輪タイプ
単輪