TYSA-100BRU-BC アングル式キャスター(ウレタン車) TRUSCO 24988515 TYSA-100BRU-BC アングル式キャスター(ウレタン車) TRUSCO 24988515

アングル式キャスター(ウレタン車)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 形状自在式 注文コード24988515 品番TYSA-100BRU-BC
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は車輪径・形状など8種類から選べます 他の種類を見る

アングルへの取り付けが簡単にできます。

ストッパー トラスコ品番363-0669 用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在式 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ仕上げ 取付高H(mm)132 許容荷重(daN)90 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
メンテナンス
株式会社 三洋マシナリー 様

強度に不安が有りましたが、全く問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする