※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
アングル式キャスター(ウレタン車)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
形状
自在式(ストッパー付)
注文コード
24988540
品番
TYSA-65URS
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
アングルへの取り付けが簡単にできます。
ストッパー
有
トラスコ品番
363-0673
用途
アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
形状
自在式(ストッパー付)
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ仕上げ
取付高H(mm)
88
許容荷重(daN)
60
車輪タイプ
単輪