8PCS ノンスリップドライバーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24988696 品番JTCK7084
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ケース入りで持ち運びにも便利です。

先端形状プラス、マイナス 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC) セット内容(-)3×75mm、(-)5×75mm、(-)6×100mm、(-)8×150mm(貫通)、(+)No.0×75mm、(+)No.1×75mm、(+)No.2×100mm、(+)No.3×150mm(貫通) 軸径(Φmm)3、3、5、5、6、6、8、8 全長(mm)160、160、180、180、220、220、285、285 質量(g)1435 グリップ径(Φmm)25、25、32、32、34、34、35、35 材質(軸)特殊合金鋼(S2) 入組点数8 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通JTC5406、JTC5407、JTC5408、JTC5409のも貫通あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする