タップスター スチール バケツセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 24988707 品番 BTTP-1060
参考基準価格(税別)¥13,970 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。
インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。
施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。
頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。
端部や仕上げ材が割れにくいです。
隅部・天井部の施工にも使用可能です。

用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。 トラスコ品番363-5611 セット内容タップスター スチール×100本、ソケット(BLH-5S)×2本 材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ 全長(mm)60 下穴径(Φmm)9.5 ねじ長さ(mm)20 埋め込み深さ(mm)45 最大引張荷重(kN)11.9 取付け物厚(mm)1〜5 ねじの呼びM10
注意
※タップスターは日本パワーファスニング株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする