JTC
JTCの ドライバー/ビット
JTCの ビット
JTCの ビットセット
8PCS L型レンチ付穴開きスタービットセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24988723
品番
JTC5358
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
セット内容
T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
差込角対辺(mm)
1/4
両頭機能
片頭
仕様
ストレート&90°ビットホルダー付
入組点数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応