JTC
JTCの ドライバー/ビット
JTCの ビット
JTCの ビットセット
8PCS L型レンチ付六角ビットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24988732
品番
JTC5359
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
セット内容
H2、H3、H4、H5、H6、H7、H8
差込角対辺(mm)
1/4
両頭機能
片頭
仕様
ストレート&90°ビットホルダー付
入組点数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応