8PCS L型レンチ付ビットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24988748 品番JTC5360
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
セット内容PH1、PH2、PH3、PZ1、PZ2、SL4、SL7 差込角対辺(mm)1/4 両頭機能片頭 仕様ストレート&90°ビットホルダー付 入組点数8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする