JTC
JTCの ドライバー/ビット
JTCの ビット
JTCの ビットセット
10PCS スタービットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24988757
品番
JTC5361
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
セット内容
T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
差込角対辺(mm)
1/4
全長(mm)
25
両頭機能
片頭
入組点数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応