10PCS 穴開きスタービットセット

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24988775 品番JTC5363
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
セット内容T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 差込角対辺(mm)1/4 全長(mm)25 両頭機能片頭 入組点数10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする