JTC
JTCの ドライバー/ビット
JTCの ビット
JTCの ビットセット
6PCS スタービットセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24988793
品番
JTC5366
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
セット内容
T25、T30、T40、T45、T50、T55
差込角対辺(mm)
12.7
全長(mm)
37
両頭機能
片頭
入組点数
6
ビット全長(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応