※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGL255LL-10R 耐油ビニール手袋1.2mm厚(片手売り) TRUSCO 24988820 TGL255LL-10R 耐油ビニール手袋1.2mm厚(片手売り) TRUSCO 24988820

耐油ビニール手袋1.2mm厚(片手売り)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) サイズLL トラスコ品番362-3064 注文コード24988820 品番TGL255LL-10R
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズ・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

手によくなじみ、長時間作業にも疲れにくいタイプです。
耐油性、グリップ性に優れます。

用途水産・水産加工業・建築・土木・農作業・機械工業・鋼鉄業 トラスコ品番362-3064 材質表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿(シームレス) 厚さ(mm)1.2 ブルー サイズLL 入数(枚)10 機能耐油性・グリップ性・抗菌・防臭 全長(cm)26 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)24.5 左右区別

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする