レザーソーSELECT 剪定

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 24989414 品番 155
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。
アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止)
縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)

刃長(mm)200 ピッチ(mm)3.0(寸10枚目) 用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園) トラスコ品番769-1360 板厚(mm)1.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24989536
2022-10-13
用途:
剪定作業
その他業種

剪定の仕事を始めて、今まで使っていたノコギリがうまく切れなくなってしまったので、今回、購入を決めた。刃の長さが300ミリあり、10センチ前後の枝も楽に切れるようになった。ベルトに下げられるケースも付いていて、いい買い物をしたと思っている。購入したばかりで耐久性が分からないから、星一つ減点としておいた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする