レザーソーSELECT 樹脂

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 24989448 品番 161
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

塩ビ・プラスチック用タイプです。
丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。
竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。

刃長(mm)250 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) 用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断 トラスコ品番769-1378 質量(g)180 板厚(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする