レザーソーSELECT 仮枠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 24989466 品番 163
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

オールラウンドタイプです。
縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。
又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。

刃長(mm)250 ピッチ(mm)2.5(寸12枚目) 用途コンパネ・一般木材・生木・竹 トラスコ品番769-1394 質量(g)180 板厚(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする