レザーソーSELECT 仮枠

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 24989518 品番 173
参考基準価格(税別)¥5,380 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オールラウンドタイプです。
縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。
又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。

刃長(mm)300 ピッチ(mm)3.0(寸10枚目) 用途コンパネ・一般木材・生木・竹 トラスコ品番769-1432 質量(g)200 板厚(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする