レザーソーSELECT 生木

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 24989527 品番 174
参考基準価格(税別)¥5,380 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。
刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。
縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。

刃長(mm)300 全長(mm)460 ピッチ(mm)3.1〜3.9 用途生木全般(枝木・樹木・果樹) トラスコ品番769-1441 板厚(mm)0.85 切り幅(mm)1.17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24989527
2022-11-16
用途:
梅木剪定、チェンソーの補助
その他業種

切れ味抜群で鋭いが、使い続けるとやがて鈍くなります。チェンソーの刃を研ぐようにレーザーソーの刃を研ぐ方法を知りたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
24989527
2022-04-13
用途:
樹木の伐採時
北窓舎 様 (その他業種)

良い点を3つ:切れ味が良い、替え刃方式であること、角度の付いたハンドルで使いやすいこと。
改善点は、ケースに収めたソーを固定する(押して抜き出す)ための押しボタン(黄色のパーツ)が少し甘いようなので、固定用のラッチを大きくするとかクリック感を大きくするなどが望まれます。

対象商品:
24989527
2022-03-27
用途:
生木の伐採

とても切れ味が良く使いやすいノコギリです。生木の伐採には欠かせません。

対象商品:
24989475
2021-09-30
用途:
生木の剪定や山の下刈りなど
サービス業

昔から10年以上おじ同じタイプを使っており,ベルトに固定する機構などが良くできているので気に入って使っている.ケースもスリムでよい.
刃の脱着も適宜できていて出し入れもしやすいので良い.
 時々落としたりするが,グリップが赤なので探しやすい.

対象商品:
24989475
2021-10-21
用途:
植木剪定時
桜井造園 様

切れ味抜群でカバーがロック式なのでノコギリを落とす心配がない

対象商品:
24989475
2021-05-17
用途:
庭木の剪定
その他業種

以前に購入した品よりも太い幹、生木に対応可能に期待。
女性でも楽に使えました。
思った以上の使い勝手の良さです。

対象商品:
24989527
2020-11-12
用途:
篠竹を伐採する

切れ味が良いのに吃驚しました。これなら生い茂った竹林も難なく伐採できます。

1人が参考にしています
対象商品:
24989527
2020-04-24
用途:
伐採の枝払い 剪定

切れます。
天寿のように薄刃の鮮やかな切れ味とは違って、厚めでコシのある刃はガシガシ動かせるので硬い太い枝にも負けません。
ストッパー付きの鞘は、登る時の落下防止には良いですが、スピーディーに作業したい時は邪魔くさい感じがします。
ですので、私は同じくらいの長さの鞘をダブルでベルトにかけて(片方は天寿)高所や休憩時はストッパー付きに、作業時は逆にさしています。
替え刃が高いのが難点ですが…大きい枝が多い時はこれで、普段はSK11を使用しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする