レザーソーSELECT 果樹

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 刃長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 ピッチ(mm)2.5(寸12枚目) 注文コード24989545 品番176
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は刃長・RoHS指令・ピッチなど4種類から選べます 他の種類を見る

果樹専用タイプです。
徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。縦挽目入りで目詰まりしません。
また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。
刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。
刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。
また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。
木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。

刃長(mm)300 ピッチ(mm)2.5(寸12枚目) 用途徒長枝の剪定作業 板厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする