竹挽鋸 EVAGRIP

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 24989624 品番 424
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。
切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。
直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。
レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。
竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。

刃長(mm)330 ピッチ(mm)2.5(寸12枚目) 用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用 板厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24989624
2018-10-15
用途:
孟宗竹の更新作業
農・林・水産業

タケノコ栽培の為、5年目の孟宗竹を地表すれすれで伐採するために使用しています。
70本ほど切りましたが、切れ味もよく満足しています。両手で切れ、長さも使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする