レザーソー LB-A 竹 挽

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 24990026 品番 7143
参考基準価格(税別)¥3,930 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

超軽量!L(エル)シリーズ。
全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。
また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。
竹藪(約1000本)切っても大丈夫。
耐久性も素晴らしいです。

刃長(mm)240 全長(mm)410 ピッチ(mm)1.7 用途竹材 トラスコ品番769-1688 型式LB24-A 板厚(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする