レザーソー LT-A 仮 枠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 24990078 品番 7253
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まり事もありません。
現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。
耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。

刃長(mm)270 全長(mm)440 ピッチ(mm)2.5 用途一般木材・竹・生木 トラスコ品番769-1751 型式LT27-A 質量(g)142 板厚(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする