レザーソー LG-A 生 木

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 24990114 品番 7363
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
太枝切りに最適です。
刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。
縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。
当然切口も綺麗。
庭木の剪定でも大活躍します。

刃長(mm)300 全長(mm)470 ピッチ(mm)3.1〜3.9 用途生木全般(枝木・樹木・果樹) トラスコ品番769-1793 型式LG30-A 板厚(mm)0.85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24990087
2023-12-24
用途:
庭木の剪定
教育・研究機関

今までの古い生木用のこぎりより、とてもよく切れる。幅も狭いので枝の分かれ目にも入る。10cmより太い幹・枝を切るときは、30cmの方が良かったかなとも思った。

対象商品:
24990044
2024-01-15
用途:
山の生木切り

生木が楽にザクザク切れるので疲れなくて良いと思います

2022-10-30
用途:
生木の剪定、伐採
農・林・水産業

もうかれこれ10年以上使っています。グリップが馴染むので、これ以外は違和感があり。庭木の剪定、森での作業、解体作業、薪の枝を切ったり、あらゆるところで大活躍します。
替刃が少しお高いのが難点ですが、他社のより長持ちするので結局これを使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
24990087
2018-11-18
用途:
木の剪定

樫の木(樹齢100年以上?)の剪定によく切れるのこぎりを購入しようと思い注文ました。一度前に剪定してあり、幹の太さは約5センチから10センチほどです。木に登って使用したのですが非常によく切れました。生木でうまく切れるか心配しましたがあまり力がいらず楽に作業ができました。大変満足しています。

対象商品:
24990114
2018-12-03
用途:
雑木等の生木伐採
建設業・工事業

10cm径以下の雑木を切るため、購入しました。スムーズに良くきれます。アサリありですが、少し挟まる気がします。くさびを用いればいいのかな?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする