TRUSCO
TRUSCOの 足場周辺機器
TRUSCOの アジャスターボルト
卓上アジャスタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24990134
品番
MJJ6-27-30
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。
台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。
付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途
計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。
トラスコ品番
358-9090
材質
台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)
色
黒
許容荷重(kg)
122.4
ねじ長さ(mm)
27
全高(mm)
35
ねじ寸法
M6×1.00
ねじ径×ピッチ(mm)
M6×1
台座寸法(mm)
Φ30×H8
RoHS指令(10物質対応)
対応
台座径(Φmm)
30