TRUSCO
TRUSCOの 足場周辺機器
TRUSCOの アジャスターボルト
卓上アジャスタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24990168
品番
MJJ8-26-30
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。
台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。
付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途
計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。
トラスコ品番
358-9074
材質
台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)
色
黒
許容荷重(kg)
181.6
ねじ長さ(mm)
26
全高(mm)
34
ねじ寸法
M8×1.25
ねじ径×ピッチ(mm)
M8×1.25
台座寸法(mm)
Φ30×H8
RoHS指令(10物質対応)
対応
台座径(Φmm)
30