卓上アジャスタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24990204 品番 MJJ8-26-40
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。
台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。
付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。

用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。 トラスコ品番358-9084 材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当) 許容荷重(kg)204 ねじ長さ(mm)26 全高(mm)35.5 ねじ寸法M8×1.25 ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25 台座寸法(mm)Φ40×H9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 台座径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする