レザーソーSELECT 仮枠 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24990254 品番 S163
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

オールラウンドタイプです。
縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。
複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。
又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。

刃長(mm)250 ピッチ(mm)2.5(寸12枚目) 用途コンパネ・一般木材・生木・竹 トラスコ品番769-2188 質量(g)43 板厚(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする