※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷却スーツ「コールドキャリー」用チラー・スーツセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容チラー1台、接続ホース(3m)1本 注文コード24990256 品番RCS-100SET-F
参考基準価格(税別)¥499,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。
外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。
3段階で冷却設定可能です。
キャリー式のため持ち運びが容易です。
ワンタッチでホース脱着が可能です。

用途高温作業場での熱中症対策に。 トラスコ品番356-6654 セット内容チラー1台、接続ホース(3m)1本 サイズF 電源(V)単相100 電源単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/ハンドル延長時:1010×263×280 胸囲(cm)93〜113 身長(cm)165〜175 設定温度範囲チラー:強・中・弱 環境温度範囲(℃)25〜46 作業範囲(m)半径:5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする