画像準備中

レザーソー導突鋸 替刃

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプ巾広 注文コード24990358 品番S371
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。
長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。
0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。
また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。

刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.0(寸30枚目) タイプ巾広 用途一般木材・合板・集成材・竹細工 板厚(mm)0.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24990358
2023-06-30
用途:
木工用
雄工房 様 (サービス業)

幅広替刃を探していたので良かった
レザーソーなのでよく切れる

対象商品:
24990358
2021-10-18
用途:
すだれの端の細かいカットに使います。
田中すだれ店 様 (製造業)

引っ掛かりが良く、非常にきれいにカットが出来ます。

対象商品:
24990342
2016-07-13
用途:
木工作業
羽幌自動車整備協業組合 様

大変切れ味も良く満足しております。精密な切断に最適です。
もう少し価格が安ければよいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする