曜日別特売
S291 レザーソー 180 両刃 替刃 レザーソー 24990376

S291 レザーソー 180 両刃 替刃 レザーソー 24990376
S291 レザーソー 180 両刃 替刃 レザーソー 24990376

レザーソー 180 両刃 替刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード24990376品番S291
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

縦挽・横挽タイプ。木材のあらゆる方向からの加工がスムーズにできます。大工作業だけでなく学校教材やDIY作業にも人気があります。
日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると好評の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。

刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2269質量(g)48板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24990376
2022-08-04
用途: 自動車修理業ですが、趣味で木工品を多数作りますが、角の切り落としに使用中で3枚目です。
杉本自動車整備工場

バンドソ-も使用しているが、小口の角切りはゲージでケガキ木目も見ながら切断し切れ味満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする