S501 レザーソー仮枠 EVAGRIP 替刃 レザーソー 24990428

レザーソー仮枠 EVAGRIP 替刃

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(mm)300
内容量1枚注文コード24990428品番S501
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。
強靱な目立てがパワーを発揮します。

用途
丸太・角材・コンパネの切断
刃長(mm)300ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)トラスコ品番769-2374質量(g)82板厚(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24990437
2022-07-11
用途: 樹の伐採に使っています。
工房「木馬とキッチン」

直径20cmくらいまでの樹の伐採には下手なチェーンソーよりも機動力あってとても重宝しています。
切れ味も良いです。
もう少し値段が安いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする