※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レザーソー仮枠 EVAGRIP 替刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24990437 品番 S507
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。
強靱な目立てがパワーを発揮します。

刃長(mm)330 ピッチ(mm)3.0(寸10枚目) 用途丸太・角材・コンパネの切断 トラスコ品番769-2382 質量(g)94 板厚(mm)0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24990437
2022-07-11
用途:
樹の伐採に使っています。
工房「木馬とキッチン」 様

直径20cmくらいまでの樹の伐採には下手なチェーンソーよりも機動力あってとても重宝しています。
切れ味も良いです。
もう少し値段が安いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする