レザーソーEG-25P 替刃

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24990613 品番S121
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。
水道設備や配管工事に最適です。
超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。
従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。
この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。
また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。

刃長(mm)250 ピッチ(mm)1.5 用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル トラスコ品番769-2102 質量(g)33 板厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-17
用途:
パイプ切断時
建設業・工事業

確かに切れ味は良い。ただ、他社製に比べ高価で買替に躊躇。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする