TRUSCO
TRUSCOの 耐切創手袋
TRUSCOの アラミド 耐切創手袋
TRUSCOの すべり止めなし アラミド
アラミド手袋 15ゲージ 薄手ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
24990877
品番
DPM901-L-K
参考基準価格(税別)
¥9,480
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。
敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。
洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途
ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。
トラスコ品番
369-0960
材質
表:アラミド繊維、裏:ナイロン
厚さ(mm)
0.6
色
イエロー
サイズ
L
規格
EN388 2003、EN388 2016
機能
耐切創
全長(cm)
28
中指長(cm)
7.5
材質(繊維部)
表:アラミド繊維、裏:ナイロン
手のひらまわり(cm)
18
色(手首部)
ブラック
ゲージ数
15
耐切創性
3、2/B