マイクロチューブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24990929 品番TR-MT-R
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

片面は1.5ml/2mlチューブ、反対面は0.5ml/0.7mlのチューブ用として設計された両面タイプのチューブラックです。
縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。
オートクレーブ可能です。

トラスコ品番368-9419 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)215 高さ(mm)25 奥行(mm)115 立て数(本)96 配列8×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする