TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 帆布製
トラ柄電工バケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24990938
品番
TRDB-240
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
黄色と黒の縞模様が目を引くため、作業現場での注意喚起をすることができます。
耐久性に優れています。
耐荷重9kgです。
底面にはベニヤ板が入っています。
フック付きのため吊り下げ、持ち運びに便利です。
径(mm)
240
高さ(mm)
240
色
黄/黒
用途
作業工具の運搬収納用に。金物など小物運搬用袋に。工場・オフィスの常備品、緊急用品入れなどに。
トラスコ品番
369-8177
材質
本体:綿帆布6号相当、外生地:塩ビターポリン、フック:スチール、底板:ベニヤ板
外寸法・奥行(mm)
240
外寸法・間口(mm)
240
注意
※耐荷重以上の物を入れないでください。
※吊り上げる際には製品の下には入らないでください。