NL-PRV25-3.4 定圧弁 サンホープ 24991216

定圧弁

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24991216 品番NL-PRV25-3.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

広い流量範囲内で一定圧をキープできます。
圧力固定式なので面倒な調整が不要です。
一次側圧力最大1.0MPa(約1kgf/cm2)まで使用可能です。
出口側の圧力を一定に保つ。

取付部1インチメスねじ 設定圧力(MPa)0.3 流量(L/min)1.0〜55 使用場所システム各枝管、各スプリンクラー取付部、配管機器の一次側(ドサトロンなど)
注意
※調整弁が機能するためには一次側圧力が設定圧力+0.04MPa以上である必要があります。
※調整弁は電磁弁、仕切弁等の二次側に設置してください。
※画像は代表画像になります。実際の商品については色合いが異なりますが、仕様には問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24991198
2018-02-12
用途:
ハウス内の育苗用
農・林・水産業

ミストエースやスミサンスイ等に水圧補償用に最適です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする