用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。
トラスコ品番369-2638
材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ポリウレタン樹脂
色グレー
サイズL
タイプ左手
規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性
全長(cm)25.5
中指長(cm)8
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維
手のひらまわり(cm)18.5
色(手首部)レッド
ゲージ数13
耐切創性5、X/B