XDL-50E-5 蓋 レッド ごみ箱 分別用 モノタロウ 24991426 XDL-50E-5 蓋 レッド ごみ箱 分別用 モノタロウ 24991426 XDL-50E-5 蓋 レッド ごみ箱 分別用 モノタロウ 24991426

ごみ箱 分別用

(78件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)- 注文コード24991426 品番XDL-50E-5 蓋 レッド
販売価格(税込) ¥429
販売価格(税別)
390
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は容量・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

蓋の色を分けることにより、ゴミの分別が出来ます。
2個以上のごみ箱なら側面のジョイント部を連結させることで倒れにくくすることが出来ます。

容量(L)- 色(本体)- 色(フタ)レッド 寸法(mm)315×390×45 用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 材質ポリプロピレン 種類分別用 フタの種類かぶせ式 商品タイプフタ
注意
※生産時に人によるバリ取り作業は行っていますが、完全にバリ取りがされていない場合があります。使用される場合は、バリでけがをされないように十分注意をしてください。
※用途以外に使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし、又は、みがき粉でみがくときずがつくことがあります。
※生産時に人によるバリ取り作業は行っていますが、完全にバリ取りがされていない場合があります。使用される場合は、バリでけがをされないように十分注意をしてください。
※この商品は蓋のみです。本体が必要な方は別途お買い求めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:124
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
ゴミ分別用の見分用として

ゴミ箱のフタを分別の為に、赤と青で購入しました。
青は正常に利用できたのですが、赤は閉めてロックする事ができない状態でした。
商品の状態としてはゴミ箱本体とフタが閉まった時に水平にならないといけないのが、両端で下がっていました(極端に書くとへの字で真ん中が持ち上がっている)
交換依頼も面倒やったので、ヒートガンで加熱し修正しましたが出荷前に検品をきちんとして欲しかったです。

2025-10-08
用途:
作業場内のゴミ箱として

フタは要らないので本体のみ購入できるのは良かった。
5個セットで注文したのでPPバンドをはずし、1番上のゴミ箱を取り出そうとしたら、フタを取り付ける側の角の部分が一部尖っていて手に当たると痛かった。
1つ取り出すとその下のゴミ箱の底面に、丸まった細く長いバリが入っているのも気になった。

2025-08-26
用途:
掃除道具入れ
東日本タイル株式会社 様

作りも丈夫に作られていてほうき・チリ取入れに大変重宝をしています

2025-10-13
用途:
ゴミ箱
その他業種

モノタロウのプリントが画像で入っていたので買ったのですが、何もロゴが入っていないただのゴミ箱でした。

2025-04-24
用途:
会社にてごみの分別

ゴミ袋も掛けやすく、なによりこの価格は嬉しいです。
蓋も色違いで購入すれば、分別がわかりやすく助かります。

2024-09-22
用途:
アルミ缶ペットボトルごみの一時保管
製造業

アルミ缶用とペットボトル用に2つ購入。連結できるのですっきり纏まるし不要なフタは買わずに済むのが良い。一点、従来使用していた円筒型ポリバケツと比較すると同じ容量でも四角い分だけ収容量は少なくなるようだ。あとは紫外線に対する対候性がどの程度かだが、その評価は年数が必要。

2人が参考にしています
対象商品:
24991408
2024-07-19
用途:
使用済みウエス入れに
有限会社ディー・エム・サービス 様

レンタルの使用済みウエスを入れる為.あえてフタ無しで使用です。フタを開けるのを面倒がる人もいるので.投げ込みやすいようにしました。価格安いのに丈夫です。今までフタ使用で5個ほど購入してます

対象商品:
24991408
2024-08-19
用途:
廃棄物の保管
製造業

廃棄物(空き缶、空き瓶)の一時保管用に複数個を使用しています。
蓋もあわせて購入しました、しっかりした作りで問題無く使用しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
蓋は乗せるタイプですか。
回答:
蓋は乗せるタイプではございません。主点を本体にはめ込み開閉するタイプでございます。
1人が参考にしています
2021-01-28
質問:
蓋の取り付け方法を教えてください。
回答:
蓋がフック状になっており、ゴミ箱本体に引っ掛けて装着します。
1人が参考にしています
2021-01-28
質問:
ゴミ箱はジョイントできますか。
回答:
ジョイント(連結)可能でございます。
1人が参考にしています
2021-01-28

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする