TSCP3-GY 六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO 24991437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSCP3-GY 六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO 24991437
TSCP3-GY 六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO 24991437
TSCP3-GY 六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO 24991437

六角穴付ボルト用カバーキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ねじM3
トラスコ品番367-7757
内容量1袋(10個)注文コード24991437品番TSCP3-GY
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。
指でかんたんに取り外しができます。

用途
六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。
トラスコ品番367-7757材質ポリエチレン(PE)適合ねじM3適合サイズM3頭部径(Φmm)4.5頭部高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※簡単に取り外しされたくないカバーキャップをお求めの時は、【TRUSCO リセスインナー】シリーズをご検討ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24991516
2024-11-05
用途: 化粧として
建設業・工事業

スッキリしました。
固定感も良いです。
サビ防止になりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする