※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSCP3-BK 六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO 24991489 TSCP3-BK 六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO 24991489 TSCP3-BK 六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO 24991489

六角穴付ボルト用カバーキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 24991489 品番 TSCP3-BK
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。
指でかんたんに取り外しができます。

用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。 トラスコ品番367-7756 材質ポリエチレン(PE) 適合ねじM3 適合サイズM3 頭部径(Φmm)4.5 頭部高さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※簡単に取り外しされたくないカバーキャップをお求めの時は、【TRUSCO リセスインナー】シリーズをご検討ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24991516
2024-11-05
用途:
化粧として
建設業・工事業

スッキリしました。
固定感も良いです。
サビ防止になりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする