TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの その他ボルト
六角穴付ボルト用カバーキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
24991516
品番
TSCP6-BK
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。
指でかんたんに取り外しができます。
用途
六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。
トラスコ品番
367-7762
材質
ポリエチレン(PE)
色
黒
適合ねじ
M6
適合サイズ
M6
頭部径(Φmm)
9
頭部高さ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※簡単に取り外しされたくないカバーキャップをお求めの時は、【TRUSCO リセスインナー】シリーズをご検討ください。